Restaurador óxido inoxidable

Ref.: 0893982000

ROSTCLIN RESTAU. OXIDO INOXIDABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSTCLIN RESTAU. OXIDO INOXIDABLE
Restaurador óxido inoxidable
ROSTCLIN
KIT ROSTCLIN elimina óxido producido por la intemperie, restaura la superficie y pasiva la superficie en acero inoxidable

Características

  • ROSTCLIN es un producto eficaz, pasivando la superficie y restaurando el óxido producido por la intemperie en diferentes tipos de acero inoxidable.
  • Las toallitas permiten frotar en las zonas de mayor oxidación y así proporcionar una limpieza mucho más eficaz.
  • El restaurador hace un pasivado posterior de la superficie para protegerla del deterioro.

Ventajas

  • Aplicación muy sencilla y práctica.
  • Restaura el óxido sin necesidad de herramientas.
  • Producto listo al uso, formulación optimizada para la aplicación.
  • Apto para cualquier acabado satinado, pulido o pulido espejo.

Beneficios

  • El uso con toallita facilita la limpieza de la superficie.
  • El ahorro en mano de obra es elevado.
  • No utilizamos ninguna máquina como radiales, pulidoras, etc.
  • El Kit hace que tengas todo lo necesario para la restauración del acero Inoxidable.

1. Utilizar gafas, guantes de protección y mascarilla.


2. Limpiar con el eliminador Rost Clean de toallita las zonas a limpiar, frotando sobre ellas ligeramente. En casos de zonas amplias hacerlo en partes para evitar que el producto se mantenga mucho tiempo sobre el acero inoxidable, entre 5 y 15 minutos como máximo.


3. Posteriomente, aplicar el restaurador pulverizando sobre la superficie y con una balleta acabar de eliminar los restos de producto de la superficie.


Para la restauración de óxido en acero inoxidable sin craterización. Limpiamos, restauramos y pasivamos el acero inoxidable de ventanas, puertas, mobiliario urbano y de hostelería, tubería de inoxidable en plantas de producción, lugares de alta oxidación como piscinas cubiertas, ambientes salinos (zonas costeras), barandillas de embarcaciones de recreo.

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Catálogo General

0893982000

Ficha Técnica

32405813.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500313.PDF

Hoja de datos de seguridad

04501746.PDF
Scroll to top