La reparación está aprobada para su uso en automoción en Alemania
Para parabrisas de cristal laminado
Sistema profesional
Set completo
El set también incluye:
No es necesario cambiar el parabrisas dañado
Menor generación de residuos
Para los parabrisas encolados, la comodidad es considerable
La reparación está aprobada para su uso en automoción
Mayor servicio a los clientes, que no tienen que ir a centros de reparación especializados
Gran potencial de ingresos
Las reparaciones solo pueden realizarse en el exterior, en el campo de visión directa del conductor
El tamaño de las astillas no debe superar el de una moneda de 2 euros y los cráteres no deben tener un diámetro superior a 5 mm
Las astillas deben estar situadas a una distancia de al menos 10 cm del borde del parabrisas
Solo la capa exterior del parabrisas de cristal laminado puede repararse, nunca la interior
Las grietas no deben superar los 5 cm y no deben estar situadas en el borde del parabrisas
Número de piezas en el surtido/juego |
23 Uds |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Código del sistema armonizado |
82055980 |
Peso del producto (por artículo) |
4690.000 g |
Catálogo General |
08934580 |
Ficha Técnica |
32406884.pdf |
Ficha Técnica |
32406885.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04532319.PDF |
Hoja de datos de seguridad |
04606328.PDF |
04532336.PDF | |
04606325.PDF |