Set profesional de varillas guía

Ref.: 0975813100
Ver todas las versiones

-CBLPULSYS-KIT-PROFI-19PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CBLPULSYS-KIT-PROFI-19PCS
Set profesional de varillas guía
La tecnología de base permite radios de curvatura extremos, un alto grado de estabilidad de la forma; prácticamente irrompible

Elementos de conexión de acero inoxidable

Sin bordes contiguos ni cruces de hilos

Set de 19 piezas, en una práctica bolsa de almacenamiento

  • 2 x varillas guía amarillas ∅ 4,6 mm 1000 mm M6
  • 3 x varillas guía negras ∅ 5,6 mm 1000 mm M6
  • 5 x varillas guía rojas ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6
  • 1 x gancho deslizante con función de punta M6
  • 1 x luz LED M6 (1 x Micro / AAA / LR03 - no incluida con el producto)
  • 1 x Powerglider M6
  • 1 x imán M6
  • 1 x cadena de bolas de 0,5 m M6
  • 1 x ojal con anillo M6
  • 1 x gancho de cierre M6
  • 1 x rosca de conexión M6
  • 1 x bolsa de almacenamiento

Techos suspendidos, instalaciones bajo el suelo, paredes secas, conductos de cables, tomas de cables en los que no se dispone de guía de cables o que son demasiado flexibles para los sistemas de tracción de cables estándar disponibles en el mercado.

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1018.000 g
Más Información

Catálogo General

0975813100

Ficha Técnica

32408955.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top