Pegamento de lunas monocomponentes de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículo industrial.
Alto módulo elástico. - La rigidez del cordón refuerza la estructura del vehículo.
Apto para aplicarse a temperaturas ambiente de -10°C a +35°C. - Amplio rango de temperatura.
No conductor. - Apto para antenas integradas ya que la recepción de las señales no se ve alterada.
Previene la corrosión de la carrocería. - Utilizable también en carrocerías de aluminio (Audi A8, Jaguar XJ, etc.).
Seguridad aprobada. - Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos. - Aprobación TÜV FMVSS 208/212 test de choques) cumpliendo los tiempos de salida del vehículo del taller.
Óptima viscosidad. - Permite la aplicación en superficies horizontales y verticales sin descolgados.
Sistema con imprimación Vario (4 funciones). - Activador: mejora la adhesióncuando hay restos de pegamento antiguo de 1 a 1,5 mm y en cristales con prerevestimiento de PU o PVC. - Imprimación: permite la adhesión del pegamento sobre el cristal con o sin banda cerámica y sobre la pintura del vehículo. - Protege de la corrosión: protege a la carrocería de la corrosión si al extraer la luna se ha dañado. - Protege el cordón de los rayos UV
https://www.wurth.es/kit-pegamento-lunas-ultimate462661KIT-PEGAMENTO-LUNAS-ULTIMATE-310MLPegamento de lunas monocomponentes de alto módulo elástico para pegar y sellar las lunas de turismos y vehículo industrial. <br><br>Alto módulo elástico.<br>- La rigidez del cordón refuerza la estructura del vehículo.<br><br>Apto para aplicarse a temperaturas ambiente de -10°C a +35°C.<br>- Amplio rango de temperatura.<br><br>No conductor.<br>- Apto para antenas integradas ya que la recepción de las señales no se ve alterada.<br><br>Previene la corrosión de la carrocería.<br>- Utilizable también en carrocerías de aluminio (Audi A8, Jaguar XJ, etc.).<br><br>Seguridad aprobada.<br>- Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos.<br>- Aprobación TÜV FMVSS 208/212 test de choques) cumpliendo los tiempos de salida del vehículo del taller.<br><br>Óptima viscosidad.<br>- Permite la aplicación en superficies horizontales y verticales sin descolgados. <br><br>Sistema con imprimación Vario (4 funciones).<br>- Activador: mejora la adhesióncuando hay restos de pegamento antiguo de 1 a 1,5 mm y en cristales con prerevestimiento de PU o PVC.<br>- Imprimación: permite la adhesión del pegamento sobre el cristal con o sin banda cerámica y sobre la pintura del vehículo.<br>- Protege de la corrosión: protege a la carrocería de la corrosión si al extraer la luna se ha dañado.<br>- Protege el cordón de los rayos UVhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30791483.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/30791483.jpg459251/Soldadura/Soldadura/Herramientas manuales2024-02-16T19:43:02+0000