Set de pegamento de lunas EXPERT, 5 piezas

Ref.: 0890023703
Ver todas las versiones

KIT-PEGAMENTO-LUNAS-EXPERT-310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial.

Contenido

  • Cartucho pegamento classic expert.
  • Imprimación vario stick con pincel incorporado.
  • Imprimación vario 20ml.
  • Imprimación vario 100ml.

Características

  • Alto módulo elástico.
  • Pegamento de lunas de bajo olor.
  • Alta resistencia a la tracción.
  • No conductor.
  • Cumple el test de choque FMVSS 212.
  • Rápido curado.
  • Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC.
  • Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ).

Ventajas

  • Su alto módulo elástico permite el uso en todos los vehículos, furgonetas, camiones, tractores y maquinaria de obra pública.
  • Su bajo olor permite el uso constante sin necesidad de molestias.
  • Su alta resistencia a la tracción permite un montaje seguro en los coches.
  • Garantía de primer equipo ya que cumple el test de choque FMVSS 212.
  • El pegamento de lunas no interfiere las señales en antenas integradas.

Condiciones de tiempo de liberación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de liberación (sin airbag)

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Resistencia a la tracción

4 MPa
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

1 min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de curado

3 d
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)

2 h
Más Información

Peso del contenido

399 g
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Tiempo de apertura máximo

20 min
Más Información

Densidad

1.18 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

601.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Tiempo de liberación (sin airbag)/condiciones

1 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad/condiciones

1,18 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

1-20 min
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones

1-20 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Tiempo de apertura máximo/condiciones

20 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)/condiciones

2 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Catálogo General

0890023703

Ficha Técnica

32405707.pdf

Hoja de datos de seguridad

04421946.PDF

Hoja de datos de seguridad

04445187.PDF

04461038.PDF