KIT PARA EMBRAGUE DSG 6,7M VW Kit de herramientas para acoplamiento DSG para Volkswagen, Audi, Seat, Skoda 13 piezas Para desmontar e montar correctamente embragues DSG en vehículos VAG.
Si el embrague solo se va a instalar y desmontar, no es necesario realizar ninguna calibración. Sin embargo, el embrague se debe recalibrar al sustituir completamente el pack del embrague.
La entrega completa incluye todas las herramientas para el desmontaje y la instalación, así como para la recalibración de un pack nuevo de embrague de engranaje DSG.
Contenido
1 puente de soporte para desmontar e instalar la carcasa del embrague (T10323)
1 extractor para la unidad de embrague con racor de bayoneta (T10373)
1 galga final para calibrar un pack de embrague nuevo, uso a doble cara — cálculo de la profundidad de los cojinetes de acoplamiento K1 + K2 (T10374)
1 pieza de presión para instalar y colocar la unidad de embrague (T10376)
1 alicate para anillos de retención: extracción del anillo de retención en el eje del engranaje
En los modelos VW/Audi/Seat y Skoda a partir del modelo del año 2004 con caja de cambios de 7 velocidades DSG (código 0AM) y caja de cambios de 6 velocidades (código 08D)
https://www.wurth.es/kit-para-embrague-dsg-6432690KIT PARA EMBRAGUE DSG 6,7M VWKIT PARA EMBRAGUE DSG 6,7M VW<br>Kit de herramientas para acoplamiento DSG para Volkswagen, Audi, Seat, Skoda<br>13 piezas<br>Para desmontar e montar correctamente embragues DSG en vehículos VAG.<br><ul><li>Si el embrague solo se va a instalar y desmontar, no es necesario realizar ninguna calibración. Sin embargo, el embrague se debe recalibrar al sustituir completamente el pack del embrague.</li><li>La entrega completa incluye todas las herramientas para el desmontaje y la instalación, así como para la recalibración de un pack nuevo de embrague de engranaje DSG.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido</p><ul><li>1 puente de soporte para desmontar e instalar la carcasa del embrague (T10323)</li><li>1 extractor para la unidad de embrague con racor de bayoneta (T10373)</li><li>1 galga final para calibrar un pack de embrague nuevo, uso a doble cara — cálculo de la profundidad de los cojinetes de acoplamiento K1 + K2 (T10374)</li><li>1 pieza de presión para instalar y colocar la unidad de embrague (T10376)</li><li>1 alicate para anillos de retención: extracción del anillo de retención en el eje del engranaje</li></ul><br><p class="level1">En los modelos VW/Audi/Seat y Skoda a partir del modelo del año 2004 con caja de cambios de 7 velocidades DSG (código 0AM) y caja de cambios de 6 velocidades (código 08D)</p><br/>AUDI A3/SEAT Altea, Altea XL, Ibiza, Leon, Toledo/SKODA Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti/VW Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Touranhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433719.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4433719.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!