Set de llaves para filtro de aceite para Kia/Hyundai

Ref.: 1952003160

KIT PFILTRO ACEITE KIAHUNDAI

Descripción

KIT PFILTRO ACEITE KIAHUNDAI
Set de llaves para filtro de aceite para Kia/Hyundai
3 piezas
Para cambiar el filtro de aceite (cartucho de láminas)

Llave para filtro de aceite del número 23

  • 14 superficies / 66,5 mm de diámetro interior
  • Código de filtro KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502

Llave para filtro de aceite del número 24

  • 15 superficies / 79 mm de diámetro interior
  • Código de filtro KIA/HYUNDAI 26300-35503

Llave para filtro de aceite del número 25

  • 15 superficies / 93,2 mm de diámetro interior
  • Código de filtro KIA/HYUNDAI 26300-4X000

CÓDIGO DE FILTRO 26300-2Y500


  • KIA Rio (todos) / Sephia (todos, L4-1.6 l) / Spectra (todos, L4-1.6 l) / Sportage (todos)


CÓDIGO DE FILTRO 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


CÓDIGO DE FILTRO 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CVVT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0 i. 1.1


CÓDIGO DE FILTRO 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información
Scroll to top