Kit oscilobatiente

Ref.: 0689800500

KIT OSCILO COMPAS 500 MM BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT OSCILO COMPAS 500 MM BLANCO
Kit oscilobatiente
Kit necesario para convertir ventanas practicables en oscilobatientes

Características

  • Cremona lacada en blanco o negro.
  • El kit incluye compás, cremona y bisagras.
  • Fabricado en acero inoxidable, zamak y aluminio.
  • Certificado EN13126-8:2007 / EN1670:2007.

Ventajas

  • Reduce el riesgo de caídas indeseadas protegiendo a los menores.
  • Gracias a que su mecanismo evita cierres o aperturas bruscas por corrientes fuertes de aire.

Beneficio

Permite un ahorro en consumo de aire acondicionado o calefacción al poder controlar la entrada y salida de aire de la vivienda.

Material

SST/ALU
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1418.000 g
Más Información

Catálogo General

0689800500

Ficha Técnica

32407663.pdf
Scroll to top