Set de manómetro

Ref.: 0715439843

KIT-MANOMETRO-(5/16IN-5/16INSAE)-MEM4E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-MANOMETRO-(5/16IN-5/16INSAE)-MEM4E
Set de manómetro
MEM 4-E
  • Manómetro con monobloque de 2 posiciones, además de manómetros de mano, 80 mm de diámetro
  • Escalas para refrigerantes R410a, 407C y R22
  • Incluye dos adaptadores: adaptador SAE macho de 1/4" y adaptador giratorio hembra de 5/16"
  • Tres mangueras de caucho y EDPM que cumplen con las normas SAE, 150 cm, con accesorios SAE de 1/4"-1/4"
  • En un maletín

Sin certificado de calibración

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3174.000 g
Más Información

Catálogo General

0715439843

Ficha Técnica

32408515.pdf
Scroll to top