Set de manómetro

Ref.: 0715439844
Ver todas las versiones

KIT-MANOMETRO-(1/4IN-1/4INSAE)-MEM-R32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-MANOMETRO-(1/4IN-1/4INSAE)-MEM-R32
Set de manómetro
MEM R32
  • Manómetro con monobloque de 2 posiciones, además de manómetros de mano, 80 mm de diámetro
  • Escalas para refrigerantes R407C, R410a, R22 y R32
  • Tres mangueras de caucho y EDPM que cumplen con las normas SAE, 150 cm, con accesorios SAE de 1/4"-1/4"
  • En un maletín

Sin certificado de calibración

Material

Fundición de latón
Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0 bar
Más Información

Longitud

470 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

1 °C
Más Información

Anchura

320 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

60 bar
Más Información

Grosor

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

902620800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2980.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

1 °C
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0-60 bar
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

1 hasta 1 °C
Más Información

Catálogo General

0715439844

Ficha Técnica

32408515.pdf
Scroll to top