Surtido de llaves tensoras

Ref.: 1952006490
Ver todas las versiones

KIT LLAVES TENSORAS HEX-TX, 14 PCS

Descripción

KIT LLAVES TENSORAS HEX-TX, 14 PCS
Surtido de llaves tensoras
14 piezas
Se utiliza para apretar el tensor durante la extracción y reposición de la correa en el vehículo
  • Su diseño fino y curvo permite realizar trabajos en espacios estrechos
  • Mango extralargo para un manejo óptimo y sencillo con una práctica función de cambio rápido
  • Apto para correas de distribución, correas trapezoidales y correas auxiliares

Contenido

  • 8 vasos de 12 caras: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 5 vasos Torx de perfil E: E10; E12; E14; E16; E18
  • 1 mango

Aptas para vehículos Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab y Honda. También es especialmente indicada para fijaciones de bombas de agua, codos, alternadores, cables de corriente y motores de arranque.

Número de piezas

14
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4980.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top