Set de herramientas para sensores de estacionamiento, Škoda

Ref.: 1952004350
Ver todas las versiones

KIT INSTALACION SENSOR PDC - SKODA

Descripción

KIT INSTALACION SENSOR PDC - SKODA
Set de herramientas para sensores de estacionamiento, Škoda
10 piezas
Permite montar sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente, siempre y cuando no se disponga de orificio de montaje practicado de fábrica.
  • Incluye mandriles de centrado, necesarios para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente.
  • Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios. De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación.

Contenido:

  • 1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 18,0 mm
  • 1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 26,7 mm
  • 1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 27,4 mm
  • 1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 28,1 mm
  • 1 portapunzones, 3/8 pulg., con rodamiento de bolas
  • 1 broca, diámetro: 10 mm

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1198.000 g
Más Información
Scroll to top