KIT INSTALACION SENSOR PDC - BMW Set de herramientas para sensores de estacionamiento, BMW 7 piezas Permite montar sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente, siempre y cuando no se disponga de orificio de montaje practicado de fábrica.
Incluye mandriles de centrado, necesarios para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente.
Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios. De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación.
Contenido:
1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 18,0 mm
1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 32,0 mm
1 punzón, diámetro: 32,5 mm (sin punta de centrado como consecuencia de la posición de montaje oblicua de los sensores)
1 portapunzones, 3/8 pulg., con rodamiento de bolas
https://www.wurth.es/kit-instalacion-sensor-pdc-bmw433472KIT INSTALACION SENSOR PDC - BMWKIT INSTALACION SENSOR PDC - BMW<br>Set de herramientas para sensores de estacionamiento, BMW<br>7 piezas<br>Permite montar sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente, siempre y cuando no se disponga de orificio de montaje practicado de fábrica.<br><ul><li>Incluye mandriles de centrado, necesarios para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente.</li><li>Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios. De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 18,0 mm</li><li>1 set de punzones/puntas de centrado, 2 piezas, diámetro: 32,0 mm</li><li>1 punzón, diámetro: 32,5 mm (sin punta de centrado como consecuencia de la posición de montaje oblicua de los sensores)</li><li>1 portapunzones, 3/8 pulg., con rodamiento de bolas</li><li>1 broca, diámetro: 10 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20589500.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20589500.jpg/Cilindros Hidráulicos con Bomba de Presión/Cilindros Hidráulicos con Bomba de Presión/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!