Set de herramientas de embrague DSG

Ref.: 1952003080
Ver todas las versiones

KIT HHSS EMBRAGUE DSG 9 PZ

Descripción

KIT HHSS EMBRAGUE DSG 9 PZ
Set de herramientas de embrague DSG
18 piezas
Para el desmontaje y montaje de embragues DSG en vehículos VAG de acuerdo con el manual de reparación del fabricante

Incluye:

  • 1 puente de soporte para desmontar e instalar la carcasa del embrague (T10323)
  • 1 extractor para unidad de embrague con racor de bayoneta, versión nueva (T10373A)
  • 1 galga final para calibrar un pack de embrague nuevo (T10374), uso a doble cara – cálculo de la profundidad de los cojinetes de acoplamiento K1 + K2
  • 1 galga final para calibrar un pack de embrague nuevo (T10466), uso a doble cara – cálculo de la profundidad de los cojinetes de acoplamiento K1 + K2; nueva versión a partir de 06/2011
  • 1 pieza de presión para instalar y colocar la unidad de embrague (T10376)
  • 1 herramienta de accionamiento para la palanca de acoplamiento para el desmontaje y la instalación de la mecatrónica (T10407)
  • 1 cono de montaje para la cubierta del conector del embrague (T10302)
  • 1 perno de retención para embrague doble (T10303)
  • 1 alicate para anillos de retención: extracción de la arandela de seguridad en el eje del engranaje.

  • DSG de 7 velocidades (código 0AM) hasta 05/2011 y DSG de 7 velocidades (código 0AM) a partir de 06/2011

  • DSG de 7 velocidades (código 0CW) S-tronic

  • Caja de cambios manual de 6 velocidades (código 08D)

  • DSG 6 velocidades húmedo (código 02E)

  • VW Golf, Golf Plus, Eos, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Touran a partir del modelo del año 2004

  • Audi A3 del modelo del año 2004

  • Seat Altea, Altea XL, Ibiza, Leon, Toledo del modelo del año 2004

  • Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti del modelo del año 2004

  • No se requiere calibración si solo se monta y se desmonta el embrague.

  • Si se sustituye todo el pack del embrague, se debe volver a calibrar el embrague.

Número de piezas

18 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12600.000 g
Más Información
Scroll to top