KIT HHSS CENTRADO DE EMBRAGUES 19 PZ Set de útiles de centrado para embragues 19 unidades Surtido universal para el montaje profesional de embragues con la máxima cobertura de fabricantes y modelos posible.
Apto para vehículos con y sin cojinetes de guía, además de con tracción delantera, trasera y a las cuatro ruedas
Hay dos opciones disponibles para el centrado:
Vehículos con cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el embrague desmontado. Posterior montaje de la unidad en la masa del volante motor del vehículo
Vehículos sin cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el cojinete de guía en el vehículo (principalmente para vehículos con tracción delantera y motor de montaje transversal)
Contenido:
1 husillo de montaje corto de 55 mm
1 husillo de montaje mediano de 150 mm
1 husillo de montaje largo de 200 mm
2 expansores accesorios de Ø 15,0-19,0 mm/Ø 19,5-26,0 mm
1 cono doble para el buje de discos del embrague, 19-28/21-30 mm
1 cono doble para el buje de discos del embrague, 26-31/28-35 mm
1 disco de presión de cono doble para arandelas Belleville, 29-50,5/49-69 mm
10 adaptadores para cojinetes de guía de Ø 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
https://www.wurth.es/kit-hhss-centrado-de-embragues-19-pz432694KIT HHSS CENTRADO DE EMBRAGUES 19 PZKIT HHSS CENTRADO DE EMBRAGUES 19 PZ<br>Set de útiles de centrado para embragues<br>19 unidades<br>Surtido universal para el montaje profesional de embragues con la máxima cobertura de fabricantes y modelos posible.<br><p class="level1">Apto para vehículos con y sin cojinetes de guía, además de con tracción delantera, trasera y a las cuatro ruedas</p><P></P><p class="level1">Hay dos opciones disponibles para el centrado:</p><ul><li>Vehículos con cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el embrague desmontado. Posterior montaje de la unidad en la masa del volante motor del vehículo</li><li>Vehículos sin cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el cojinete de guía en el vehículo (principalmente para vehículos con tracción delantera y motor de montaje transversal)</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 husillo de montaje corto de 55 mm</li><li>1 husillo de montaje mediano de 150 mm</li><li>1 husillo de montaje largo de 200 mm</li><li>2 expansores accesorios de Ø 15,0-19,0 mm/Ø 19,5-26,0 mm</li><li>1 cono doble para el buje de discos del embrague, 19-28/21-30 mm</li><li>1 cono doble para el buje de discos del embrague, 26-31/28-35 mm</li><li>1 disco de presión de cono doble para arandelas Belleville, 29-50,5/49-69 mm</li><li>10 adaptadores para cojinetes de guía de Ø 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm</li><li>1 prolongación de guía, 26 mm</li></ul><br><P>Turismos, SUV, todoterrenos, furgonetas, vehículos comerciales ligeros</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20589375.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20589375.jpg/Homocinéticas - Extractor de Bujes/Homocinéticas - Extractor de Bujes/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!