Set de herramientas de extracción de cubos de rueda y ejes de transmisión

Ref.: 1952003290
Ver todas las versiones

KIT EXTRACCION JUNTAS HOMOCINETICAS

Descripción

Permite presionar el eje cuando están fijos o pegados, para la extracción del cubo (cojinete) de rueda. Podemos utilizar también el martillo deslizante (Art. 1952 004 050).

- Gran ahorro de tiempo - sin dañar la rosca.
- Pasos de roscas optimizados.
- Adecuado para ruedas de 2, 3, 4, 5 y 6 agujeros en cubos con pernos y pernos de rueda.
- Universal,vehículos, camiones y especialmente para ejes de transmisión extremadamente bien ajustadas VAG/Mazda y Ford.
- Cuando se requiere fuerza extrema, también se puede utilizar con el tornillo hidro-mecánico 16T (Art.1952 004 070).

Anchura máxima de fijación

138 mm
Más Información

Diámetro 2

14 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6605.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

96 mm
Más Información
Scroll to top