Set de desmontaje

Ref.: 1952003340
Ver todas las versiones

KIT EXTRACCION INYEC. MBCHRYSLER

Descripción

Permite extraer los inyectores montados en Mercedes 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 y Chrysler 3.0 V6

Longitud

260 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Peso de carga máximo

12 t
Más Información

Longitud de recorrido

8 mm
Más Información

Rosca exterior

18 mm
Más Información

Par máximo

67 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5560.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top