Surtido de herramientas para bujías de incandescencia de Mercedes, M8x1 y M10x1 Mercedes

Ref.: 1952003420
Ver todas las versiones

KIT EXTRAC.Y LIMP. CALENTADOR M8-10

Descripción

KIT EXTRAC.Y LIMP. CALENTADOR M8-10
Surtido de herramientas para bujías de incandescencia de Mercedes, M8x1 y M10x1 Mercedes
44 piezas
Práctico set de herramientas para todos los modelos Mercedes actuales.
  • Para retirar las bujías de incandescencia rotas y limpiar todo el eje de las bujías de incandescencia
  • Como alternativa al set completo, todos los componentes del set también se pueden seleccionar en forma de 3 módulos. Todos los componentes del set, incluidas las piezas de desgaste, se pueden entregar por separado.

El set completo contiene los 3 módulos siguientes:

  • 27 piezas: Para quitar las bujías de incandescencia si el hexágono de accionamiento está roto. La rosca de la bujía de incandescencia en la culata se mantiene.
  • 11 piezas: Retirar la punta de la bujía de incandescencia si se ha roto. No hay daños en el soporte de la bujía de incandescencia de la culata.
  • 6 piezas: Limpieza del eje completo de la bujía de incandescencia en la culata. Preparación correcta antes de instalar la bujía de incandescencia.

Número de piezas en el surtido/juego

44
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6765.000 g
Más Información
Scroll to top