Surtido de herramientas para bujías de incandescencia para Ford y PSA, M8x1 y M10x1 con cono de sellado 63°/93°/123°

Ref.: 1952003500
Ver todas las versiones

KIT EXTRAC.CALENTADOR M8-10 PSAFORD

Descripción

KIT EXTRAC.CALENTADOR M8-10 PSAFORD
Surtido de herramientas para bujías de incandescencia para Ford y PSA, M8x1 y M10x1 con cono de sellado 63°/93°/123°
47 piezas
Práctico set de herramientas para todos los modelos Ford actuales. Para desmontar las bujías de incandescencia rotas y limpiar todo el eje de las bujías de incandescencia.

El set completo contiene los 3 módulos siguientes:

  • 23 piezas: Para quitar las bujías de incandescencia si el hexágono de accionamiento está roto. La rosca de la bujía de incandescencia en la culata se mantiene.
  • 14 piezas: Retirar la punta de la bujía de incandescencia si se ha roto. No hay daños en el soporte de la bujía de incandescencia de la culata.
  • 8 piezas: Limpieza del eje completo de la bujía de incandescencia en la culata. Preparación correcta antes de instalar la bujía de incandescencia.

Como alternativa al set completo, todos los componentes del set también se pueden seleccionar en forma de 3 módulos. Todos los componentes del set, incluidas las piezas de desgaste, se pueden entregar por separado.

Número de piezas en el surtido/juego

47
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6011.000 g
Más Información
Scroll to top