Kit de emergencia básico

Ref.: 0824105043
Ver todas las versiones

KIT EMERGENCIA 4PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT EMERGENCIA 4PZS
Kit de emergencia básico
Kit de emergencia compuesto por una bolsa personalizable, 2 triángulos y un chaleco.

Bolsa de nylon:

  • Medidas: 70 x 440 x 60 mm.
  • Espacio para personalizar: 170 x 40 mm.
  • Texto personalizado en color blanco.
  • Peso 1 Kg.
  • Con cinta de gancho y bucle para poder sujetar la bolsa en el maletero del coche.

Triángulos:

2 triángulos homologados según la normativa 27R044013.

Chalecos:

1 chaleco reflectante homologado según la normativa EN ISO 20471: 2013.

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Estándar EN

471
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Normas

EN 471
Más Información

Catálogo General

0824105043

Ficha Técnica

32410689.pdf
Scroll to top