-STEUERW F R REN 1.5-2.5 DIESEL

Ref.: 1952005310
Ver todas las versiones

-STEUERW F R REN 1.5-2.5 DIESEL

Descripción

Kit de 12 piezas de distribución para Renault y Nissan 1.5, 1.9, 2.2, 2.5, Diesel.

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3250.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información