Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005180
Ver todas las versiones

-STEUERW OPEL 1.3 CDTI ENGINES

Descripción

5 piezas

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información