-STEUERW VW 1.4-2.0 BENZIN

Ref.: 1952005210
Ver todas las versiones

-STEUERW VW 1.4-2.0 BENZIN

Descripción

15 piezas

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3120.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información