-STEUERWRKZG SATZ RENAULTNISSAN

Ref.: 1952005430
Ver todas las versiones

-STEUERWRKZG SATZ RENAULTNISSAN

Descripción

KIT DISTRIBRENAULT/NISSAN DIESEL

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1470.000 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información