-STEUERW SATZ VW CRAFTER 2.5 TDI.

Ref.: 1952006230
Ver todas las versiones

-STEUERW SATZ VW CRAFTER 2.5 TDI.

Descripción

KIT DISTRIBMOTOR VW CRAFTER 25 TDI

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información