-STEUERWERKZEUG SATZ VW1.0

Ref.: 1952006200
Ver todas las versiones

-STEUERWERKZEUG SATZ VW1.0

Descripción

KIT DISTRIBMOTOR GRVW 10 GASOLINA

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2440.000 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información