Set de herramientas de amortiguador, universal

Ref.: 1952003650

KIT DESMONTAR TORRETA AMORTIGUACION

Descripción

KIT DESMONTAR TORRETA AMORTIGUACION
Set de herramientas de amortiguador, universal
22 piezas
Este set contiene una selección de las herramientas más habituales con la máxima cobertura del mercado posible.
  • Permite aflojar la tuerca del vástago del pistón al tiempo que mantiene sujeto el vástago
  • Para el desmontaje de amortiguadores elásticos a la hora de sustituir distintos componentes independientes, p. ej., muelles, amortiguadores, soportes, fundas de protección antipolvo, amortiguadores de tope, etc.
  • Una manipulación óptima y tiempos de montaje reducidos gracias a las llaves de carraca suministradas
  • Si se utiliza junto con una llave dinamométrica, garantiza que el apriete cumpla con las especificaciones del fabricante

Contenido:

  • 7 vasos especiales para tuercas de rueda de 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm
  • 10 puntas largas especiales para fijar vástagos de pistones: planas/ovaladas de 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; hexágono interior: 6, 7 y 8 mm de tamaño; multidiente: XZN M12/Torx: TX50-TX60
  • 3 llaves de carraca: 10, 19 y 22 mm de tamaño
  • 1 pinza de presión de tamaño 22, 5,0 mm de anchura de las pinzas, 14,5 mm de diámetro del orificio (VAG)
  • 1 pinza de presión de tamaño 22, 2,6 mm de anchura de las pinzas (MB de clase C a partir del año de fabricación 2000)

Número de piezas

22 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4215.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top