Set de reparación

Ref.: 0975855200

-KIT REPARA-CARRO-GUIA CPS 4.5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-KIT REPARA-CARRO-GUIA CPS 4.5
Set de reparación
Para el sistema de introducción de cables CPS 4,5

Incluye:

  • 2 punteras M6
  • 1 unión de reparación guía

Material

SST
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

0975855200

Ficha Técnica

32408953.pdf
Scroll to top