Set de repuesto

Ref.: 0975855300

-ZB-LI3302UFSHKL-KBLNZ-CPS4.56

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZB-LI3302UFSHKL-KBLNZ-CPS4.56
Set de repuesto
Para los sistemas de tracción de cables CPS 4.5 y 6.0

Incluye:

  • 1 deslizador M6
  • 1 grillete M6

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Código del sistema armonizado

830220000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Catálogo General

0975855300

Ficha Técnica

32408953.pdf
Scroll to top