Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en I

Ref.: 045214
Ver todas las versiones

ARN-DIN435-(A2K)-13,5X30X26

Descripción

Para la fijación de suelos
- Para una instalación más segura.
- Evita posibles movimientos del suelo.
- Incluye instrucciones de montaje.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Recubrimiento de pintura en polvo al horno color RAL7012.

Inclinación

14 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Adecuado para

Sección en I
Más Información

Grosor

6.200 mm
Más Información

DIN

435
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.632 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

Altura

6.2 mm
Más Información

Normas

DIN 435
Más Información

Catálogo General

045214