Surtido de fresas de carburo, corte MX

Ref.: 0616500005

KIT DE FRESAS METALICAS MX 5 PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT DE FRESAS METALICAS MX 5 PZS
Surtido de fresas de carburo, corte MX
5 unidades
Fresas estándar con sistema de dientes escalonados para el mecanizado universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
  • Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes


  • Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.

  • Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen.

  • Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la impronta de la herramienta gira y se sujeta correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad.

  • Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa.

  • Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Metal duro
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

MX
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

276.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0616500005

Ficha Técnica

32405347.pdf
Scroll to top