Conexión macho para W-FLEXAIR®

Ref.: 5267710038

W-FLEXAIR-KIT-CONEXION-MACHO-(3/8-IN)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-KIT-CONEXION-MACHO-(3/8-IN)
Conexión macho para W-FLEXAIR®
Kit con los componentes necesarios para realizar conexiones macho-hembra en el sistema W-FLEXAIR®.

Características:

  • Material: latón.
  • Componentes: Anillo (Fig. 1) e Inserto con tuerca (Fig. 2).

Antes de la instalación, es altamente recomendable leer el manual de instrucciones para evitar cualquier posibilidad de error.


1.Cortar la tubería por el punto que se desee y con el calibrador 0713 421 000 dejar la tubería totalmente redonda.


2. Poner el adaptador en un atornillador eléctrico.


3. Poner el anillo (Fig. 1) en el tubo.


4.Atornillar el inserto con tuerca macho (Fig. 2) en el tubo.


5.Retirar el atornillador y prensar la anilla con la prensa hidráulica W-FA-PRESS.


Para evitar realizar una conexión errónea, el anillo debe ir siempre en el tubo y el inserto y la tuerca en el atornillador. De esta manera podemos estar seguros de que la conexión se realiza de forma correcta.


Es imprescindible usar guantes nitrilo BLACK GRIP PR01_0899403160 para realizar la conexión. Si no, es posible que la conexión sea defectuosa o que el tubo se retuerza y quede debilitado.


Añadir aceite lubricante en spray MULTILUBE 0893 055 40 para una conexión óptima de la tuerca a la unidad de A/A. Una falta de lubricación puede comportar daños en el racor y al equipo instalado.

Material

Latón prensado
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Ficha Técnica

198808713.pdf

Catálogo General

5267710038

Ficha Técnica

67210266.pdf
Scroll to top