Juego de collares de protección contra incendios EC Endless Collar

Ref.: 0893304700
Ver todas las versiones

KIT-MULTICOLLARIN-INTUMES-160MM-20UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-MULTICOLLARIN-INTUMES-160MM-20UDS
Juego de collares de protección contra incendios EC Endless Collar
Muy flexible para diversos diámetros de tubería. Material altamente espumante en caso de incendio
  • Para conductos rectos
  • Posibilidad de distancia cero con aBG Z-19.53-2551
  • Apta para reequipamiento
  • Las tomas pueden estar en el área del manguito
  • Baja altura de montaje
  • Soluciones de esquina posibles

Para colocación en sistema F4 con manguito ignífugo y collarín sinfín EC F4



  • Para canaletas para cables en paredes y techos conforme a la clase de resistencia al fuego

  • Para tubos inflamables no aislados con un diámetro exterior de hasta 160 mm, opcionalmente con un manguito de protección acústica de PE

Incluye: Banda intumescente de 10 m, cinta de acero inoxidable de 3 m, 18 ganchos de fijación


Para obtener información detallada sobre la partición, consulte la homologación general Z-19.53-2549


25

Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior)

160 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

20 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo

32 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo

160 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

EI120
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2160.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo/máximo para tubo

32-160 mm
Más Información

Certificado ETA

528552178.pdf

Dop

528552179.pdf

Manual instrucciones

528552185.pdf

Catálogo General

0893304700

Ficha Técnica

32408632.pdf

Ficha Técnica

32408633.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top