KIT CAMBIO DE NEUMÁTICO (5 PCS) Juego de cambio de neumáticos 5 piezas Equipado con una llave de impacto neumática, una llave dinamométrica y un juego de llaves de vaso de impacto de 3 piezas
Llave dinamométrica
Rango de medición del par 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
Precisión de ±3 % del valor elegido
Corresponde a la norma DIN EN ISO 6789-1:2017
cuadradillo pasante
Mango de 2 componentes
Llave de impacto neumática DSS
Llave de impacto fiable y compacta con carcasa robusta de plástico reforzado con fibra de vidrio
Hasta un par de arranque máximo de 1350 Nm con un peso de 2,0 kg
Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 7 paletas equilibrado
Ajuste de potencia en 4 etapas con un cómodo cambio con una sola mano
Empuñadura suave, ergonómica y antideslizante con gatillo sensible y silenciador integrado
llave de vaso de impacto inserto 3 piezas
Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio
Anchos de llave más habituales de 17, 19 y 21 mm
El código de colores facilita la identificación del tamaño deseado, lo que ahorra tiempo de trabajo.
Se suministran en una resistente caja de plástico
Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Instrucciones de la pistola de impacto de aire comprimido, art. 57143100: Tamaño máximo de perno recomendado: M16. Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto. Cuando la llave de impacto se utiliza con regularidad (por ejemplo, para el mantenimiento de neumáticos), debe añadirse diariamente un poco de aceite a través de la entrada de aire, y mensualmente deben añadirse aproximadamente dos golpes de aceite para engranajes a través de la boquilla de engrase. La boquilla enchufable no está incluida en el volumen de suministro.
https://www.wurth.es/kit-cambio-de-neumatico-5-pcs-1428295KIT CAMBIO DE NEUMÁTICO (5 PCS)KIT CAMBIO DE NEUMÁTICO (5 PCS)<br>Juego de cambio de neumáticos 5 piezas<br>Equipado con una llave de impacto neumática, una llave dinamométrica y un juego de llaves de vaso de impacto de 3 piezas<br><p class="level1">Llave dinamométrica</p><ul><li>Rango de medición del par 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft</li><li>Precisión de ±3 % del valor elegido</li><li>Corresponde a la norma DIN EN ISO 6789-1:2017</li><li>cuadradillo pasante</li><li>Mango de 2 componentes</li></ul><P></P><p class="level1">Llave de impacto neumática DSS</p><ul><li>Llave de impacto fiable y compacta con carcasa robusta de plástico reforzado con fibra de vidrio</li><li>Hasta un par de arranque máximo de 1350 Nm con un peso de 2,0 kg</li><li>Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 7 paletas equilibrado</li><li>Ajuste de potencia en 4 etapas con un cómodo cambio con una sola mano </li><li>Empuñadura suave, ergonómica y antideslizante con gatillo sensible y silenciador integrado</li></ul><P></P><p class="level1">llave de vaso de impacto inserto 3 piezas</p><ul><li>Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio</li><li>Anchos de llave más habituales de 17, 19 y 21 mm</li><li>El código de colores facilita la identificación del tamaño deseado, lo que ahorra tiempo de trabajo.</li><li>Se suministran en una resistente caja de plástico</li></ul><br><P>Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.</P><br/><P></P><br/><P>Instrucciones de la pistola de impacto de aire comprimido, art. 57143100: Tamaño máximo de perno recomendado: M16. Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto. Cuando la llave de impacto se utiliza con regularidad (por ejemplo, para el mantenimiento de neumáticos), debe añadirse diariamente un poco de aceite a través de la entrada de aire, y mensualmente deben añadirse aproximadamente dos golpes de aceite para engranajes a través de la boquilla de engrase. La boquilla enchufable no está incluida en el volumen de suministro.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558150873.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/558150873.jpg/Ofertas Cargo/Ofertas Cargo/Faldones2024-02-16T19:28:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!