Boquilla ESENCIAL W21 1,20 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,30 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,40 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,50 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,60 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,75 mm
Boquilla ESENCIAL W21 2,20 mm
Boquilla ESENCIAL W21 2,80 mm
Barnizado, lacado, bases de color:
Boquilla ESENCIAL W21 1,20 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,30 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,40 mm
Boquilla ESENCIAL W21 1,50 mm
Bases de color:
Boquilla ESENCIAL W21 1,60 mm
Aparejos alto espesor, imprimaciones, forja, esmaltes:
Boquilla ESENCIAL W21 1,75 mm
Boquilla ESENCIAL W21 2,20 mm
Masillas:
Boquilla ESENCIAL W21 2,80 mm
Adecuado para |
Pistola de pulverización de pintura ESENCIAL W21 |
Diámetro |
1.30 mm |
Peso del producto (por artículo) |
243.000 g |
Catálogo General |
0891700251 |