Para las unidades de mantenimiento de aire acondicionado COOLIUS A50, Y50 y Y50A
Alcance de suministro:
Material |
1,0226 |
Longitud |
173 mm |
Diseño |
Con 3 tornillos;Fijación de tres puntos |
Anchura |
190 mm |
Color |
Aluminio plata |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
2330.000 g |
Altura |
433 mm |
Catálogo General |
W067100000 |
Ficha Técnica |
32411120.pdf |
Ficha Técnica |
32411122.pdf |