KIT-AMORTIGUADOR-CAUCHO-DOS-DUREZAS-A/A Kit amortiguadores dos durezas A/A Kit compuesto por 4 amortiguadores de vibraciones en material termoplástico reforzado de dos durezas diferentes para condensadores de aire acondicionado.
Parte superior con superficies de relieve deformables para un correcto posicionamiento.
Resistente al envejecimiento atmosférico y a los rayos UV.
Amortiguador SOFT: color gris claro de dureza 50 shore que se coloca bajo el lado del ventilador de la unidad exterior.
Amortiguador HARD: color gris oscuro de dureza 70 shore que se coloca bajo el lado del compresor de la unidad exterior.
https://www.wurth.es/kit-amortiguadores-dos-durezas554294KIT-AMORTIGUADOR-CAUCHO-DOS-DUREZAS-A/AKIT-AMORTIGUADOR-CAUCHO-DOS-DUREZAS-A/A<br>Kit amortiguadores dos durezas <br>A/A<br>Kit compuesto por 4 amortiguadores de vibraciones en material termoplástico reforzado de dos durezas diferentes para condensadores de aire acondicionado.<br><ul><li>Parte superior con superficies de relieve deformables para un correcto posicionamiento.</li><li>Resistente al envejecimiento atmosférico y a los rayos UV.</li><li>Amortiguador SOFT: color gris claro de dureza 50 shore que se coloca bajo el lado del ventilador de la unidad exterior.</li><li>Amortiguador HARD: color gris oscuro de dureza 70 shore que se coloca bajo el lado del compresor de la unidad exterior.</li><li>Rango temperatura trabajo: -20ºC a 70ºC.</li><li>Capacidad de carga total 70 kg.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/316293072.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/316293072.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Surt./set mordaza suj. abraz. manguera/Default category /Catálogo/Surt./set mordaza suj. abraz. manguera/Retenedores de correa univ., tensores/Default category /Catálogo/Surt./set mordaza suj. abraz. manguera/Retenedores de correa univ., tensores/Caucho técnico y plástico de ingeniería/Default category /Catálogo/Surt./set mordaza suj. abraz. manguera/Retenedores de correa univ., tensores/Caucho técnico y plástico de ingeniería/Lámina de goma/Default category /Catálogo/Surt./set mordaza suj. abraz. manguera/Retenedores de correa univ., tensores/Caucho técnico y plástico de ingeniería/Lámina de goma/Tiendas2024-02-16T20:32:23+0000