Set de mangueras para sistema de aire acondicionado

Ref.: 071543982
Ver todas las versiones

MANG-LLENADO-A/A-FLEX-1/4-1/4SAE-KIT3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANG-LLENADO-A/A-FLEX-1/4-1/4SAE-KIT3
Set de mangueras para sistema de aire acondicionado
  • De caucho de EDPM; cumplen con la norma SAE J2196
  • Con racor en ángulo recto SAE de 1/4 y racor en 45° SAE de 1/4
  • Tres mangueras de 150 cm de largo: roja (alta presión), azul (baja presión) y amarilla (refrigerante)

Temperatura de funcionamiento mínima

-30 °C
Más Información

Longitud

150 cm
Más Información

Color

Amarillo;Azul;Rojo
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

60 bar
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-30 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

071543982

Ficha Técnica

32408516.pdf
Scroll to top