Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim

Ref.: F151149005
Ver todas las versiones

KINVARO-T-SLIM-(500-1100)-GRAFITO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Bisagra de puertas elevables inseratables enrasada para satisfacer exigencias de diseño y conseguir el máximo espacio de almacenamiento.
• Profundidad de inserción: lateral del módulo: 12’2 mm.
• Fuerzas de apertura reducidas y parada en varias posiciones 75ª a 105º.
• Regulación cómoda de la fuerza del muelle.
• Montaje del frente tipo clip, rápido y sin herramientas.
• La puerta se puede regular en 3D en altura 2,5 mm, lateral 2,0 mm y profundidad 3,0 mm / -1,0 mm.
• Ángulo de apertura 107º.
• Limitador de ángulo apertura integrado que se puede activar opcionalmente (75º).
• Apto para puertas elevables de madera.

Material

ST/PLA
Más Información

Ajuste lateral

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 3 mm/- 1 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2,5 mm
Más Información

Soporte de tapa del factor de potencia

500 - 1100
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Ángulo de apertura

107 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1432.000 g
Más Información

Catálogo General

F151149005

Ficha Técnica

59954747.pdf

Ficha Técnica

59954750.pdf

Ficha Técnica

59954752.pdf