Material |
ST/PLA |
Ajuste lateral |
+/- 2 mm |
Ajuste de la profundidad |
+ 3 mm/- 1 mm |
Color |
Piedra |
Ajuste de altura |
+/- 2,5 mm |
Soporte de tapa del factor de potencia |
250 - 500 |
Sistema de apertura/cierre |
Cierre suave |
Ángulo de apertura |
107 grados |
Peso del producto (por artículo) |
1470.000 g |
Catálogo General |
F151149002 |
Ficha Técnica |
59954747.pdf |
Ficha Técnica |
59954750.pdf |
Ficha Técnica |
59954752.pdf |