Versátil:
Aplicación universal como tapón o tapa. La conicidad es ideal para admitir tolerancias.
Información adicional:
Para sellar taladros y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.
Material |
LDPE |
Altura interior |
17.2 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
17 mm |
Diámetro interno cónico máximo |
76.0 mm |
Diámetro interno cónico mínimo |
72.9 mm |
Diámetro exterior |
88 mm |
Diámetro exterior cónico máximo |
80.0 mm |
Diámetro externo cónico mínimo |
77.5 mm |
Otro estándar |
GPN 600 |
Código del sistema armonizado |
39269097 |
Peso del producto (por artículo) |
18.250 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 600 |
Diámetro exterior cónico mínimo/máximo |
77,5-80,0 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Diámetro interno cónico mínimo/máximo |
72,9-76,0 mm |
Catálogo General |
059860775 |