Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
200 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando |
4.5 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Tipo de junta |
Junta de solape |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano |
2.5 mm |
Longitud en pulgadas |
8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro |
3.0 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
4.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
311.500 g |
ISO |
5749 |
Normas |
ISO 5749 |
Catálogo General |
071401598 |
Ficha Técnica |
32408714.pdf |