Grosor de las puntas de la mordaza |
2.5 mm |
Material |
ST |
Anchura de las puntas de la mordaza |
3 mm |
Superficie |
CR |
Longitud |
160 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Anchura de las mordazas |
16.5 mm |
Longitud de las mordazas |
46 mm |
Ángulo de las mordazas |
40 grados |
Grosor de las mordazas |
9 mm |
Estándar EN |
60900 |
Longitud en pulgadas |
6-1/2 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
182.000 g |
ISO |
5745 |
Normas |
ISO 5745, EN 60900 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071401596 |
Ficha Técnica |
32408929.pdf |