Llave sin cortar

Ref.: 0687650800
Ver todas las versiones

KEYBLANK-PRFLCYL-NP6-BEARCYL

Descripción

KEYBLANK-PRFLCYL-NP6-BEARCYL

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

59.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83017000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.620 g
Más Información

Altura

23.9 mm
Más Información