Tiras de impermeabilización de limahoyas

Ref.: 06810043

-KEHLDISTRFN-SCHWARZ-L1000MM

Descripción

-KEHLDISTRFN-SCHWARZ-L1000MM
Tiras de impermeabilización de limahoyas
Para juntas permanentes entre limahoyas y tejas.
  • Para juntas permanentes entre limahoyas y tejas.
  • Protege contra la escorrentía de lluvia y la nieve arremolinada

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.200 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

06810043
Scroll to top