Enrollador de cable de plástico de 250 V

Ref.: 0774125315
Ver todas las versiones

-KBLTROM-KST-(H07RN-F3G1,5)-25M

Descripción

-KBLTROM-KST-(H07RN-F3G1,5)-25M
Enrollador de cable de plástico de 250 V
K2 de conformidad con la norma DGUV Information 203-006 (anteriormente, BGI 600)
  • Carcasa del enrollador de cable de plástico especial
  • Manivela giratoria basculante de grandes dimensiones
  • Innovador montaje de conexión
  • Freno de bloqueo con "interruptor de apertura y cierre"
  • Cable RN homologado para su uso en condiciones de construcción difíciles conforme a VDE 0100 Parte 704
  • Fabricado en Alemania

El enrollador de cable industrial/de construcción es apto para su uso en obras y en exteriores.


Disyuntor térmico con mecanismo de disparo libre, se puede restablecer manualmente tras el enfriamiento.


Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Estándar EN

61242
Más Información

Longitud del cable

25 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6352.500 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

395 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Normas

EN 61242
Más Información

Longitud x anchura x altura

290 x 210 x 395 mm
Más Información
Scroll to top