Varilla de fibra de vidrio

Ref.: 0975853130

-ZB-BND-KBLEINZUGSYS-CPS3-3MMX30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZB-BND-KBLEINZUGSYS-CPS3-3MMX30M
Varilla de fibra de vidrio
Para aparatos de introducción de cables CPS

Carga de tensión

120 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Sistema de retracción de cables CPS 3
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84311000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

328.000 g
Más Información

Catálogo General

0975853130

Ficha Técnica

32408950.pdf

Ficha Técnica

32408952.pdf
Scroll to top