Descripción
- Tubo del Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano (PU) - Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico - Pega y estanqueiza a la vez Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones - Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera - Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos - Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, incluso con pinturas al agua - Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto - Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina - Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto - Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas etc), aluminio, piezas metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc - Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad - Una vez seco puede estar en contacto con productos alimentícios
Olor/fragancia
Característica
Más Información
Punto intermitente mínimo
70 °C
Más Información
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte
1 N/mm²
Más Información
Capacidad de elasticidad
10 %
Más Información
Condiciones de resistencia al desgarro
de acuerdo con DIN 53515
Más Información
Base química
Poliuretano monocomponente
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-40 °C
Más Información
Condiciones de densidad
antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información
Color
Negro
Más Información
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo
120
Más Información
Alargamiento de ruptura
500 %
Más Información
Velocidad de curado completo
3 mm/d
Más Información
Bajas emisiones
No
Más Información
Vida útil desde la producción
12 mes
Más Información
Sin silicona
Sí
Más Información
Temperatura de transición vítrea
-45 °C
Más Información
Resistencia mínima a la tracción
1.8 N/mm²
Más Información
Densidad
1.25 g/cm³
Más Información
Tiempo máximo de formación de piel
60 min
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
Sí
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
5 °C
Más Información
Condiciones de endurecimiento/curado total
23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
+90 °C
Más Información
Cambio máximo de volumen
-5 %
Más Información
Condiciones de tiempo de formación de piel
a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información
Resistividad a un volumen específico
10000000000 Ohm/cm
Más Información
Resistencia longitudinal mínima al desgarro
6 N/mm
Más Información
Tiempo mínimo de formación de piel
45 min
Más Información
Habilidad de compresión máxima
10 %
Más Información
Condiciones de dureza Shore
de acuerdo con DIN 53505
Más Información
Condiciones de resistividad a un volumen específico
de acuerdo con DIN 53482
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
35 °C
Más Información
Contenido
70 ml
Más Información
Contenedor
Tubo
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
de 10°C a 25°C
Más Información
Condiciones de alargamiento de ruptura
de acuerdo con DIN 53504
Más Información
Peso del contenido
87.5 g
Más Información
Dureza Shore A
40
Más Información
Condiciones de resistencia a la tracción
de acuerdo con DIN 53504
Más Información
Apto para uso marino
No
Más Información
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur
después de 8 horas
Más Información
Condiciones de temperatura de transición vítrea
de acuerdo con DIN 53445
Más Información
Código del sistema armonizado
35061000000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
118.250 g
Más Información
Resistencia a corto plazo contra
Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles;Grasa animal;Grasa vegetal
Más Información
Resistencia contra
Agua;Agua de cal;Agua salada;Aguas residuales públicas;Lejías suaves;Ácidos débiles
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima/máxima
5 hasta 35 °C
Más Información
Densidad/condiciones
1,25 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información
Vida útil desde la producción/condiciones
12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información
Temperatura de transición vítrea/condiciones
-45 °C / de acuerdo con DIN 53445
Más Información
Resistencia /condición a la tracción mínima
1,8 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504
Más Información
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel
45-60 min
Más Información
Dureza Shore A/condiciones
40 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información
Alargamiento de ruptura/condiciones
500 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información
Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones
-40 hasta +90 °C / después de 8 horas
Más Información
Velocidad de curado completo/condiciones
3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed
Más Información
Resistencia a temperatura mín./máx.
-40 hasta +90 °C
Más Información
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones
45-60 min min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información
https://www.wurth.es/k-d-tubo-negro-70ml
462455
K+D TUBO NEGRO 70 ML.
- Tubo del Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano (PU)<br><br>- Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico<br><br>- Pega y estanqueiza a la vez Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones<br><br>- Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera<br><br>- Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos<br><br>- Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, incluso con pinturas al agua<br><br>- Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto<br><br>- Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina<br><br>- Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto<br><br>- Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas etc), aluminio, piezas metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc<br><br>- Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad<br><br>- Una vez seco puede estar en contacto con productos alimentícios
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/3094058.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/3094058.jpg
460225
462424
462426
462428
462553
2024-02-16T19:42:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!