Difícilmente inflamable
Amplia gama de adhesivos
Excelente adherencia sobre una amplia gama de materiales
Elástico
Tiempo prolongado de formación de piel
Se puede lijar y pintar
Resistencia efectiva a los productos químicos, el paso del tiempo y la intemperie
Con poco olor
Sin silicona
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.
Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud correspondiente. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada.
El adhesivo se debe alisar durante el tiempo de formación de la piel.
Sellador adhesivo de poliuretano de un componente especialmente desarrollado para su uso en astilleros en diferentes trabajos de sellado y pegado de luces en interiores y exteriores. Las aplicaciones típicas incluyen trabajos de sellado en baños, interiores y exteriores, y para la instalación de paneles decorativos.
No es apto para el calafateo de cubiertas (sellado de tablones de madera en cubiertas de barcos).
No permita que este producto entre en contacto con sistemas de pintura a base de resinas alquídicas. Al pintar sobre el sellador, se debe tener en cuenta que el grosor y la dureza de la película de pintura pueden mermar la elasticidad del adhesivo y, por lo tanto, provocar grietas.
Materiales para pegar |
Aluminio (metal);Fibra de vidrio (vidrio y materiales cerámicos);Madera (madera y materiales) |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Olor/fragancia |
Casi inodora |
Tiempo mínimo de formación de piel |
70 min |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte |
1.4 N/mm² |
Base química |
Poliuretano 1K de curado por humedad |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
310 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Contenedor |
Cartucho |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a máx. 25°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Blanco |
Materiales de construcción |
Sí |
Peso del contenido |
357 g |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
90 °C |
Alargamiento de ruptura |
600 % |
Velocidad de curado completo |
3 mm/d |
Dureza Shore A |
40 |
Bajas emisiones |
No |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
1.15 g/cm³ |
Apto para uso marino |
Sí |
Se puede utilizar con productos alimenticios |
No |
Sin VOC |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Peso del producto (por artículo) |
402.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
+80 °C |
ISO |
37868 |
Resistencia a corto plazo contra |
Aceites;Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles |
Resistencia contra |
Agua;Agua salada;Ácidos y lejías diluidos |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Densidad/condiciones |
1,15 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / a máx. 25°C |
Normas |
ISO 868, ISO 37 |
Velocidad de curado completo/condiciones |
3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta +80 °C |
Declaración de producto |
638785171.pdf |
645882865.pdf | |
645883157.pdf | |
Catálogo General |
08932911 |
Ficha Técnica |
32405710.pdf |
Ficha Técnica |
538274902.pdf |
Ficha Técnica |
644554522.pdf |
Ficha Técnica |
644554523.pdf |
Ficha Técnica |
644554524.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04597044.PDF |