Sellador adhesivo PU para aplicaciones marinas

Ref.: 08922921
Ver todas las versiones

KD PU MARINE POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KD PU MARINE POWER
Sellador adhesivo PU para aplicaciones marinas
Power
Adhesivo de poliuretano de un componente versátil y elástico para aplicaciones marinas o construcción de caravanas

Difícilmente inflamable

Amplia gama de adhesivos

Excelente adherencia sobre una amplia gama de materiales

Elástico

  • Las diferentes expansiones de los materiales se compensan gracias a una alta elasticidad
  • Amortigua las vibraciones y el ruido

Tiempo prolongado de formación de piel

  • Permite pegar y sellar componentes grandes
  • Permite la reposición de las uniones

Se puede lijar y pintar

  • Se puede someter a procesos mecánicos tras la formación de la piel
  • El sellador se puede cubrir con pintura, aunque con posibles excepciones

Resistencia efectiva a los productos químicos, el paso del tiempo y la intemperie

  • Resistencia duradera al agua, el agua salada y a los ácidos y alcalinos diluidos
  • Resistencia a corto plazo a combustibles, aceites minerales, grasas y aceites vegetales y animales

Con poco olor

Sin silicona


Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.



Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud correspondiente. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada.


El adhesivo se debe alisar durante el tiempo de formación de la piel.


Adhesivo de poliuretano de un componente especialmente desarrollado para su uso en embarcaciones y astilleros.


Adecuado para pegar varios materiales cargados permanentemente. Para usar en la cubierta, el casco y la quilla. En la instalación de estructuras, paredes, paneles montados verticalmente, barandillas, etc.


No permita que este producto entre en contacto con sistemas de pintura a base de resinas alquídicas. Al pintar sobre el sellador, se debe tener en cuenta que el grosor y la dureza de la película de pintura pueden mermar la elasticidad del adhesivo y, por lo tanto, provocar grietas.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Madera (madera y materiales);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

60 min
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

1.7 N/mm²
Más Información

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica;Resistencia a la radiación UV
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Alargamiento de ruptura

600 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

45
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.16 kg/l
Más Información

Apto para uso marino

Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

404.291 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+90 °C
Más Información

ISO

868
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites;Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles
Más Información

Resistencia contra

Agua;Agua salada;Ácidos y lejías diluidos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Normas

ISO 868
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +90 °C
Más Información

Declaración de producto

632871615.pdf

645882865.pdf

645883157.pdf

Catálogo General

08922921

Ficha Técnica

32405712.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571329.PDF
Scroll to top